10000 produits
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 725 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1075 W
hauteur: 526 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1382 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1343 W
type: 22
hauteur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 521 W
matériau: acier
type: 21
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1155 W
hauteur: 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 495 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 864 W
type: 22
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1213 W
matériau: acier
type: 22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 2305 W
pression de travail max.: 4 bar
matériau du boîtier/corps: autre
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 547 W
hauteur: 1161 mm
longueur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1254 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 563 W
hauteur: 666 mm
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 672 W
hauteur: 1441 mm
longueur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 621 W
hauteur: 1567 mm
longueur: 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 429 W
hauteur: 902 mm
couleur: gris
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: à gauche et à droite
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1493 W
type: 22
hauteur: 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1033 W
type: 22
hauteur: 750 mm
longueur: 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 2072 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1014 W
matériau: acier
type: 21
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 339 W
type: 11
hauteur: 1800 mm