10000 produits
longueur: 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 585 W
hauteur: 1146 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 545 W
hauteur: 444 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1411 W
type: 33
hauteur: 750 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1384 W
hauteur: 2200 mm
longueur: 613 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 988 W
hauteur: 1859 mm
longueur: 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 640 W
hauteur: 900 mm
longueur: 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 846 W
hauteur: 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 657 W
matériau: acier
type: 20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 922 W
matériau: acier
type: 22
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 229 W
type: 11
hauteur: 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 427 W
type: 11
hauteur: 500 mm
longueur: 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1275 W
hauteur: 600 mm
longueur: 592 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1136 W
hauteur: 1800 mm
longueur: 518 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1463 W
hauteur: 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 614 W
type: 21
hauteur: 600 mm
longueur: 1025 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1188 W
hauteur: 378 mm
tube radiant: horizontal
montage: vertical
matériau: acier
longueur: 350 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 680 W
hauteur: 2000 mm
longueur: 1268 mm
matériau: acier
hauteur: 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 797 W
pression de travail max.: 10 bar
matériau du boîtier/corps: acier