3M Electricite - Jonction thermo Aéroportuaire 6/6 KV 92 A 108 FA - 81519

3M
CopieCopie
3M Electricite - Jonction thermo Aéroportuaire 6/6 KV 92 A 108 FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 3.6/6 (7.2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 6...8 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403592588

Réf. Sonepar

00033081519

Réf. Fournisseur

81519

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

3.6/6 (7.2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

6...8 mm²

nombre de conducteurs:

3

Jonction thermo Aéroportuaire 6/6 KV 92 A 108 FA

Les Atouts de l'article:

Jonction pour câbles d'énergie 3,2 à 6,6 (7,2) kV Accessoire de jonction tripolaire constitué de différents types de gaines thermorétractables assurant soit l’isolation, l’étanchéité ou la protection mécanique de l’ensemble du raccordement. Réalisation de jonctions tripolaires sur câbles à ceinture armé, à isolation synthétique extrudée de tensions 3,2 et 6 kV selon la ST 775 A de la SNCF, tension spécifiée 3,2/3,2 kV ou selon norme NF C 33-220, tension spécifiée 6/6 kV. Réalisation de jonctions tripolaires sur tous types de câbles industriels de technologie apparentée. Test diélectrique selon HN 33 E 01, CEI 230. Rapport n° D-649/0 du 8/10/91. Homologation SNCF 17/12/2012. Chaque accessoire contient le nécessaire à la réalisation du raccordement ainsi qu’un mode opératoire décrivant les séquences de montage Les manchons de raccordement sont à approvisionner séparément.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques