3M Electricite - Jonction Thermo tripolaire 6/6 KV 92 A 195 FR - 81541


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um) - 3.6/6 (7.2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 95...150 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit Thermo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403593042
Réf. Sonepar
00033081541
Réf. Fournisseur
81541
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à chaud
tension nominale U0/U (Um):
3.6/6 (7.2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
95...150 mm²
nombre de conducteurs:
3
Les Atouts de l'article:
Jonction pour câbles d'énergie 3,2 à 6,6 (7,2) kV Accessoire de jonction tripolaire constitué de différents types de gaines thermorétractables assurant soit l’isolation, l’étanchéité ou la protection mécanique de l’ensemble du raccordement. Réalisation de jonctions tripolaires sur câbles à ceinture armé, à isolation synthétique extrudée de tensions 3,2 et 6 kV selon la ST 775 A de la SNCF, tension spécifiée 3,2/3,2 kV ou selon norme NF C 33-220, tension spécifiée 6/6 kV. Réalisation de jonctions tripolaires sur tous types de câbles industriels de technologie apparentée. Test diélectrique selon HN 33 E 01, CEI 230. Rapport n° D-649/0 du 8/10/91. Homologation SNCF 17/12/2012. Chaque accessoire contient le nécessaire à la réalisation du raccordement ainsi qu’un mode opératoire décrivant les séquences de montage Les manchons de raccordement sont à approvisionner séparément.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques