ABB - PLAQUE MONTAGE 500x500MM HXW - T677612

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PLAQUE MONTAGE 500x500MM HXW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646776129

Réf. Sonepar

00026677612

Réf. Fournisseur

T677612

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PLAQUE MONTAGE 500x500MM HXW

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.