nouveau

ABB - UAFC40-30-00RA-86 - HV500134

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - UAFC40-30-00RA-86

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz - 40 kvar

  • largeur - 55 mm

  • hauteur - 197.7 mm

  • profondeur - 144.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471525001341

Réf. Sonepar

00026500134

Réf. Fournisseur

HV500134

Marque

ABB

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

40 kvar

largeur:

55 mm

hauteur:

197.7 mm

profondeur:

144.5 mm

Contacteur 3 pôles 690 V IEC / 600 V UL, 0 contact auxiliaire, pour 40 kVAR/400 V AC-6b. Crête jusqu à 200× In avec résistances d amortissement. Commande 400–415 V 50 Hz / 415–440 V 60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.