Acome - Câble de téléphonie SYT1 Fireprotect 1 paire AWG24 MARRON ZH Cca - R7649A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.205 mm²
matériau de la gaine - autre
diamètre du conducteur - 0.511 mm
taille AWG - 24
spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3701581508844
Réf. Sonepar
00056150884
Réf. Fournisseur
R7649A
Marque
Acome
section nominale du conducteur:
0.205 mm²
matériau de la gaine:
autre
diamètre du conducteur:
0.511 mm
taille AWG:
24
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
Les Atouts de la gamme:
La gamme de câbles téléphoniques ACOME offre des solutions fiables et sécurisées pour toutes vos applications de téléphonie. Elle se distingue par ses gaines ZH, et une tenue au feu pouvant aller jusqu'au B2ca.
Quelques mots du fabricant :
La téléphonie made in France !


