Adee - Coff Energie Domestique pour branchement Mono avec départ Onduleur PV 6kW - 381100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123811006
Réf. Sonepar
00162381100
Réf. Fournisseur
381100
Marque
Adee
Coffret énergie Domestique pour un branchement Mono<12kW avec production PV, arrivée sectionneur 2P 63A, Départ vers logement sur disjoncteur 2P 63A, Parafoudre et arrivée onduleur 6kW sur disjoncteur Ph+N 32A avec Diff 30mA Type F, IP30
Les Atouts de l'article:
Dimensions (LxHxP mm) : 250x 250 x 120Type de branchement : MonophaséCoffret de connexion branchement à installer en amont du tableau de répartition pour conformité à NFC15-100-1 §551.7.2Puissance de Branchement 12kW Mono arrivée sur Sectionneur 2P63ACourant d’emploi (Ie) : 63A (Disjoncteur 63A courbe C) pour alimentation logementDépart vers Onduleur PV AC <6kW sur disjoncteur Ph+N C32A et Interdiff Type F 30mARépartiteur 100ATension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré
Les Atouts de l'article:
Dimensions (LxHxP mm) : 250x 250 x 120Type de branchement : MonophaséCoffret de connexion branchement à installer en amont du tableau de répartition pour conformité à NFC15-100-1 §551.7.2Puissance de Branchement 12kW Mono arrivée sur Sectionneur 2P63ACourant d’emploi (Ie) : 63A (Disjoncteur 63A courbe C) pour alimentation logementDépart vers Onduleur PV AC <6kW sur disjoncteur Ph+N C32A et Interdiff Type F 30mARépartiteur 100ATension de service : 240Vac.Tension de protection parafoudre Up : 1.5kV ;Courant nominal de décharge parafoudre In: 5kA (8/20µs)Courant maximal de décharge parafoudre Imax: 15kA (8/20µs)Parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-11 type2 avec déconnecteur intégré



