Adee - Coffret PV AC Enphase 15kW triphasé Emplacement pour 2 Q-Relay Tri - 321141
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
nombre de groupes directs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3382123211417
Réf. Sonepar
00162321141
Réf. Fournisseur
321141
Marque
Adee
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
nombre de groupes directs:
2
Coffret de distribution PV AC Enphase 15kW triphasé avec 1 Disjoncteur de ligne 3P+N 20A, inter-diff 30mA, parafoudre, Emplacement pour 2 Q-Relay Tri, Disjoncteur départ ENvoy C16 Ph+N, IP65

Un produit Adee
Découvrez toute la gamme Adee


