Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Blanc - 873323

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • diamètre évacuation des condensats - 16 mm

  • largeur - 798 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416088733230

Réf. Sonepar

00015873323

Réf. Fournisseur

873323

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle (unité interne):

cloison (haute)

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

diamètre évacuation des condensats:

16 mm

largeur:

798 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

240 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

version VRF:

Non

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

6

poids:

10 kg

tension de raccordement:

230 V

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - TAKAO PLUS KJCA - 1500W - Blanc mat - Télécommande au design assorti - Connecté Cozytouch - A+++ en chaud et froid - Détection de présence - Diffusion 3D - Compatible multi-splits

Les Atouts de la gamme:

Un air plus sain au quotidien

Auto-nettoyage haute température :
Cycle à très haute température, permettant d'éliminer au moins 99 % des moisissures présentes sur l'échangeur.(Tests réalisés par le KRCES – Bio Rapport n°2025_1003 )

Eco-conception

Conçu pour limiter son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, ce système combine efficacité énergétique et éco-conception :

  • Packaging et cales de transport recyclable 100 % carton : limite l'utilisation de plastique
  • Réduction de 7,3 kg de CO₂ grâce à la conception de l'unité extérieure, tout en maintenant le même niveau de protection anti-corrosion

Performance maximale

TAKAO PLUS est le mural Atlantic offrant les meilleures performances de la gamme avec un SEER allant jusqu'à 9,6 :

Design élégant et polyvalence d'installation

Design soigné pour une intégration discrète :

  • Lignes modernes et minimalistes pour s'adapter à tous les intérieurs
  • Télécommande design assortie à l'unité intérieure et ergonomique pour une utilisation simple et intuitive
  • LED de fonctionnement réglable en intensité, pour un confort visuel adapté


Polyvalence d'installation

Compatible en configuration multi-splits avec les autres unités intérieures Atlantic :

  • TAKAO Gainable, Shogun Navizone, TAKAO Cassette, etc.

Conçu pour les pros

  • Cale en carton fournie et capot inférieur amovible : un duo pensé pour simplifier le positionnement de l'unité et faciliter l'accès au raccordement des liaisons frigorifiques.
  • Platine murale renforcée pour une fixation fiable et durable
  • Sorties de liaisons prédécoupées et invisibles de l'extérieur, avec des côtés d'unité intérieure plats : pour un ajustement optimal des goulottes et une finition propre et discrète.

Économies maximales et confort intelligent

Classe énergétique A+++ en chaud et en froid, permet de réaliser jusqu'à 40 % d'économies d'énergie par rapport à un modèle classé A++ en froid et A+ en chaud. Donné calculé selon les étiquettes énergétiques ERP (zone tempérée).

Détecteur de présence intégré

Ajuste automatiquement la consigne en cas d'inoccupation :

  • +2 °C en mode froid
  • – 4 °C en mode chaud

Reprend la température initiale dès détection de présence

Connectivité intégrée avec Cozytouch

Interface Cozytouch incluse pour un pilotage à distance

  • Programmation simplifiée depuis votre smartphone
  • Hub Cozytouch (en option) requis pour centraliser le contrôle de vos équipements Atlantic

Atlantic Clim & Ventil

Un produit Atlantic Clim & Ventil

Découvrez toute la gamme Atlantic Clim & Ventil