ATRALTECH - Pack pile lithium 3 V - 620 mAh - RXU36X

ATRAL SECURITY
CopieCopie
ATRALTECH - Pack pile lithium 3 V - 620 mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité - 2400 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

  • modèle - lithium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700410000290

Réf. Sonepar

08409000029

Réf. Fournisseur

RXU36X

Marque

ATRALTECH

capacité:

2400 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

59 mm

largeur:

21 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Pack pile lithium 3 V - 620 mAh

Les Atouts de la gamme:

Atral, l'alarme sans fil inviolable, robuste, durable et made in France

Quelques mots du fabricant :

Ceci n’est pas une alarme radio. C’est une alarme Atral !
ATRALTECH

Un produit ATRALTECH

Découvrez toute la gamme ATRALTECH