Atx - Mercmaster LED - Module lanterne a LED 11 000 lumen ATEX / IECEx Zone 2-21-22 - MLGH1NDWBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
mode de pose - autre
source lumineuse - LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00086004603
Réf. Fournisseur
MLGH1NDWBU
Marque
Atx
indice de protection (IP):
IP67
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
orientable:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
120...277 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
226 mm
diamètre externe:
375 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
6 mm²
type de connexion:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtension de 6kV

Un produit Atx
Découvrez toute la gamme Atx


