Bailey - BAI Tube E14 260V 25W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence - TE484260025

CopieCopie
Bailey - BAI Tube E14 260V 25W Clair 20x85mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • flux lumineux de la source - 120 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681155363

Réf. Sonepar

03637115536

Réf. Fournisseur

TE484260025

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

25 W

flux lumineux de la source:

120 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

0...0 V

courant nominal:

0 mA

diamètre:

20 mm

longueur totale:

85 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

25 kWh

BAI Lampe tubulaire à incandescence E14 260V 25W Claire 20x85mm 1000h - Alternative LED disponible sous référence 80100037648

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey