Bailey - BEE H1 P14.5s 12V 55W Plus 150% 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 55 W
Culot - P14,5s
technologie - lampe halogène
désignation de norme (ECE) - H1
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681470022
Réf. Sonepar
03637147002
Réf. Fournisseur
147002
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
55 W
Culot:
P14,5s
technologie:
lampe halogène
désignation de norme (ECE):
H1
couleur:
blanc
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Oui
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
longueur totale:
62.5 mm
diamètre:
9 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme de lampes halogènes pour phares PLUS 150% dépassent les limites. Elles ont été conçues pour donner 2 fois plus de lumière que les ampoules classiques. Une portée plus importante et un faisceau concentré offre un meilleur niveau d'éclairement,
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


