nouveau

Bailey - BEE H7 PX26d 24V 70W Plus 80% Pure Blanc 2pcs Lampe phare Lampe automobile - 147001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 70 W

  • Culot - PX26d

  • technologie - lampe halogène

  • désignation de norme (ECE) - H7

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470015

Réf. Sonepar

03637147001

Réf. Fournisseur

147001

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

70 W

Culot:

PX26d

technologie:

lampe halogène

désignation de norme (ECE):

H7

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Oui

adapté à un phare de camion:

Oui

adapté à un autre éclairage de voiture:

Non

adapté à un autre éclairage de camion:

Non

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

60 mm

diamètre:

11.6 mm

BEE H7 PX26d 24V 70W Plus 80% Pure Blanc pack de 2pcs Lampe phare Lampe automobile haute performance

Les Atouts de l'article:

Les lampes halogènes pour phares de la gamme PLUS 80% apportent un meilleur éclairement par rapport aux lampes standards. Le filtre en verre permet d'obtenir une lumière blanche similaire à la lumière du jour. Cela améliore le confort et la sécurité sur

Bailey

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey