Bailey - Lampe GY9.5 24V 250W 3450K Alternative à 64654 HLX Éclairage de projection - 147052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 250 W
Culot - GY9,5
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681470527
Réf. Sonepar
03637147052
Réf. Fournisseur
147052
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
250 W
Culot:
GY9,5
application:
autre
BEE GY9.5 24V 250W 3450K Alternative pour 64654 HLX Claire - Xenophot - Lampe spéciale pour éclairage de projection, applications médicales
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Luminaires spéciaux. Projection. Studio. Fibre optique médicale (HLX).
Les Atouts de l'article:
Domaines d'application: Luminaires spéciaux. Projection. Studio. Fibre optique médicale (HLX).
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


