Bailey - Lampe miniature Ba9s G17X30mm 4.8V 604mA 2.9W Xenon - BX3048288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 2.88...2.88 W
flux lumineux de la source - 31 lm
Culot - BA9s
température de couleur - 2500 K
tension de lampe - 4.8...4.8 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681236499
Réf. Sonepar
03637123649
Réf. Fournisseur
BX3048288
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.88...2.88 W
flux lumineux de la source:
31 lm
Culot:
BA9s
température de couleur:
2500 K
tension de lampe:
4.8...4.8 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Oui
diamètre:
17 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
604 mA
durée de vie nominale moyenne:
100 h
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les modèles subminiatures sont les plus
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


