Bailey - OSR 64193DWNBSM-2HB Pack 2 lampes LED H4 P43T 12V 21/20W 1650/1000lm 6000K - 147184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 21 W
Culot - P43t
flux lumineux de la source - 1650 lm
technologie - LED
puissance de la lampe hélice 2 - 20 W
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172426404
Réf. Sonepar
03637242640
Réf. Fournisseur
147184
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
21 W
Culot:
P43t
flux lumineux de la source:
1650 lm
technologie:
LED
puissance de la lampe hélice 2:
20 W
désignation de norme (ECE):
H4
couleur:
autre
efficacité lumineuse de la lampe:
61.11 lm/W
adapté à un phare de voiture:
Oui
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
pays de fabrication:
CHINE
diamètre:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
Découvrez la nouvelle étape franchie par OSRAM et explorez un tout nouveau domaine dans le monde des lampes LED de remplacement homologuées pour la circulation routière* avec la NIGHT BREAKER LED SMART d'OSRAM. Le nouveau produit phare d'OSRAM pour les
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


