Bailey - OSR 64717 GY9.5 23X90mm 240V 650W CP89 FRM 3200K 17000lm 150h Lampe spéciale - 143932

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de lampe:

240...240 V

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 650 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 17000 lm

  • température de couleur - 3200 K

  • tension de lampe - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008321624239

Réf. Sonepar

03637162423

Réf. Fournisseur

143932

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

650 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

17000 lm

température de couleur:

3200 K

tension de lampe:

240...240 V

intensité lumineuse:

0 cd

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

longueur d'arc:

0 mm

forme d'hélice:

biplan

longueur d'hélice:

0 mm

hauteur de point lumineux:

46.5 mm

diamètre du réflecteur:

22 mm

longueur totale:

90 mm

diamètre:

23 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

OSR 64717 GY9.5 23X90mm 240V 650W CP89 FRM 3200K 17000lm 150h Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques de la gamme : Construction robuste pour des performances fiables et durables. Couleur uniforme tout au long de la durée de vie des lampes. Allumage instantané et flux lumineux quasi constant. Large gamme de produits pour les marchés de

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey