Bailey - OSR 64717 GY9.5 23X90mm 230V 650W FRL CP89 3200K 16250lm 150h Lampe spéciale - 143705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de lampe:
230...230 VCaractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 650 W
Culot - GY9,5
flux lumineux de la source - 16250 lm
température de couleur - 3200 K
tension de lampe - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321624215
Réf. Sonepar
03637162421
Réf. Fournisseur
143705
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
650 W
Culot:
GY9,5
flux lumineux de la source:
16250 lm
température de couleur:
3200 K
tension de lampe:
230...230 V
intensité lumineuse:
0 cd
position de brûlage:
s90
ANSI:
FRL
longueur d'arc:
0 mm
forme d'hélice:
biplan
longueur d'hélice:
0 mm
hauteur de point lumineux:
46.5 mm
diamètre du réflecteur:
22 mm
longueur totale:
90 mm
diamètre:
23 mm
Cool Beam:
Non
technologie:
halogène
Les Atouts de l'article:
Les lampes spéciales Bailey offrent une solution fiable pour un large éventail d'applications telles que l'éclairage de scène / studio, l'aviation, l'automobile et l'architecture