BAILLINDUSTRIE - Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites aluminium blanc mat de 400x200 - GRAD400X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
sans plénum - Oui
largeur avant - 200 mm
longueur avant - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367172846
Réf. Sonepar
05094717284
Réf. Fournisseur
GRAD400X200
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
largeur avant:
200 mm
longueur avant:
400 mm
numéro RAL:
9005
Grille de reprise porte-filtre à ailettes droites en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 400x200 mm - cadre à bord arrondi - avec filtre qualité G3 - débit d'air : 350 m3/h
NoticePDF

Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


