BAILLINDUSTRIE - Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 500 x 400 mm - GRC500X400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - blanc
sans plénum - Oui
largeur avant - 400 mm
longueur avant - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760367173317
Réf. Sonepar
05094717331
Réf. Fournisseur
GRC500X400
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
sans plénum:
Oui
largeur avant:
400 mm
longueur avant:
500 mm
numéro RAL:
9016
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 500 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 500 - 1000 m3/h

Un produit BAILLINDUSTRIE
Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE


