BLM - Borne à leviers INLINE 2 entrées transparente green - 485210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 2
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
adapté à un conducteur flexible - Oui
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922525
Réf. Sonepar
00770792252
Réf. Fournisseur
485210
Marque
BLM
nombre de positions de serrage:
2
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
bleu
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
plage AWG:
11...20
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Connexion simple et rapide sans outil - Lever le levier pour une insertion directe des fils rigides, semi-rigides ou souple avec un verrouillage confirmé par un « clic »
- Design transparent pour un contrôle visuel immédiat de la connexion - Format linéaire compact, idéal pour les passages étroits et les goulottes - Point test au milieu pour une vérification rapide de la tension
- Déconnexion simple et rapide en levant les leviers - Réutilisable pour des connexions futures - En matière recyclée - 32A / 450V - Fil incandescent 960°C - Conception robuste pour gain de temps réel sur chantier
Les Atouts de la gamme:
La gamme INLINE combine simplicité, performance et durabilité pour toutes vos connexions électriques. 2 versions disponibles :
La première version est une borne de connexion automatique pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 4 mm² avec insertion directe.
La seconde est une borne à levier pour fils souples, fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 4 mm² avec un verrouillage confirmé par un « clic ».
Leur corps transparent facilite le contrôle visuel, tandis que le point test (situé au centre) offre une vérification rapide. Conditionnés en pots pratiques, conçus en matière recyclée dans notre usine en Sologne.
Ces pots réutilisables, dotés d’une tirette ingénieuse pour récupérer facilement les derniers connecteurs, allient confort d’utilisation, durabilité et réduction de l’impact environnemental.
Une solution innovante, responsable et pensée pour simplifier le quotidien des installateurs.
Quelques mots du fabricant :
BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


