Non retournable

BLM - Borne de connexion INLINE 2 entrées transparente green - 485110

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de serrage - 2

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

  • adapté à un conducteur flexible - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922556

Réf. Sonepar

00770792255

Réf. Fournisseur

485110

Marque

BLM

nombre de positions de serrage:

2

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

bleu

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

plage AWG:

11...20

pays de fabrication:

TAIWAN

Connexion directe, rapide, sécurisée entre 2 fils rigides 0,5-4 mm². Design transparent = contrôle visuel. Format linéaire compact = intégration dans les espaces réduits. Forme ergonomique, prise en main facile. Durable.

Les Atouts de l'article:

Forme ergonomique : prise en main intuitive, adapté au pouce - En matière recyclée - Connexion simple et rapide sans outil – il suffit d’insérer le fil jusqu’au clic - Design transparent pour un contrôle visuel immédiat de la connexion
- Format linéaire compact, idéal pour les passages étroits et les goulottes - Point test au milieu pour une vérification rapide de la tension - Déconnexion simple et rapide - Réutilisable pour des connexions futures - 32A / 450V
- Fil incandescent 960°C - Conception robuste pour gain de temps réel sur chantier.

Les Atouts de la gamme:

La gamme INLINE combine simplicité, performance et durabilité pour toutes vos connexions électriques. 2 versions disponibles :
La première version est une borne de connexion automatique pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 4 mm² avec insertion directe.
La seconde est une borne à levier pour fils souples, fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 4 mm² avec un verrouillage confirmé par un « clic ».
Leur corps transparent facilite le contrôle visuel, tandis que le point test (situé au centre) offre une vérification rapide. Conditionnés en pots pratiques, conçus en matière recyclée dans notre usine en Sologne.
Ces pots réutilisables, dotés d’une tirette ingénieuse pour récupérer facilement les derniers connecteurs, allient confort d’utilisation, durabilité et réduction de l’impact environnemental.
Une solution innovante, responsable et pensée pour simplifier le quotidien des installateurs.

Quelques mots du fabricant :

BLM, entreprise basée en Sologne, développe des produits innovants, destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie.

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM