BLM - Couvercle finition 140x140 pour boite 120x120 - 600120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - couvercle de montage
forme - carré
longueur - 140 mm
couleur - blanc
pour longueur de boîte/boîtier - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922266
Réf. Sonepar
00770792226
Réf. Fournisseur
600120
Marque
BLM
modèle:
couvercle de montage
forme:
carré
longueur:
140 mm
couleur:
blanc
pour longueur de boîte/boîtier:
120 mm
type de fixation:
couvercle à vis
largeur:
140 mm
pour largeur de boîte/boîtier:
120 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui


