BLM - Couvercle finition 190x140 pour boite 170x120 - 600170

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Couvercle finition 190x140 pour boite 170x120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rectangulaire

  • longueur - 190 mm

  • couleur - blanc

  • pour longueur de boîte/boîtier - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217922273

Réf. Sonepar

00770792227

Réf. Fournisseur

600170

Marque

BLM

modèle:

couvercle de montage

forme:

rectangulaire

longueur:

190 mm

couleur:

blanc

pour longueur de boîte/boîtier:

170 mm

type de fixation:

couvercle à vis

largeur:

140 mm

pour largeur de boîte/boîtier:

120 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

Couvercle finition 190x140 pour boite 170x120