Non retournablenouveau

Cable Equipements - Dérouleur PRIMO200, pour touret poids maxi 200 kg, diamètre 200 à 700 mm, - PRIMO200

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701511910754

Réf. Sonepar

00266191075

Réf. Fournisseur

PRIMO200

Marque

Cable Equipements

Dérouleur PRIMO200, pour touret poids maxi 200 kg, diamètre 200 à 700 mm,largeur maxi 580mm - Très léger (4,9 kg) - 2 sabots + 2 barres de stabilisation- Nouvelle couleur : BLEU - Réglable en diamètre (rouleau coulissant) et largeur

Les Atouts de l'article:

PRIMO200 le dérouleur de touret PREMIER PRIX : stable (2 barres de liaison), réglable en largeur et en diamètre, très léger (4,9 kg).

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements