Non retournable

Cable Equipements - Option métreuse M35 roue polyuréthane, pour SPIRO-H2 de table - Pour - SPIRO-H2-T-M35-PU

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - Option métreuse M35 roue polyuréthane, pour SPIRO-H2 de table - Pour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701511908720

Réf. Sonepar

00266190872

Réf. Fournisseur

SPIRO-H2-T-M35-PU

Marque

Cable Equipements

Option métreuse M35 roue polyuréthane, pour SPIRO-H2 de table - Pourdiamètre maxi 35mm - Roue de mesure développement 500mm - Embouts en aluminium -Compteur en cm mesurant jusqu'à 9999,95 mètres - Utilisation manuelle

Les Atouts de la gamme:

SPIRO : gamme complète de bobineuses-couronneuses manuelles

Quelques mots du fabricant :

CABLE EQUIPEMENTS est un fabricant français d’équipements pour le câble (et non de câbles).
En fait, nos équipements ne s’appliquent pas seulement au câble électrique, mais à tous les produits longs qui s’enroulent :
- câbles acier
- tuyaux,gaines
- flexibles hydrauliques
- cordes, sangles
Notre choix :
- définir un périmètre de produits techniques professionnels
- en devenir les spécialistes
- présenter l'offre la plus complète
- être dans une logique constante d'innovation
- fournir une prestation commerciale de qualité : compétence technique, réactivité, amabilité
- assurer la disponibilité en stock de la plupart des produits.Ainsi, notre activité historique est LA MANUTENTION DES CABLES
Tous les matériels pour :
- STOCKER
- DEROULER
- MESURER
- ENROULERles câbles, en tourets, en bobines ou en couronnes,
et jusqu'à 10 tonnes.

Un produit Cable Equipements

Découvrez toute la gamme Cable Equipements