CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 2.50 MM2 CUIVRE OFC - PVC INCOLORE - 40306250

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - CABLE HP PLAT 2 x 2.50 MM2 CUIVRE OFC - PVC INCOLORE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • isolation des fils - PVC

  • nombre de conducteurs - 2

  • géométrie du câble - plat

  • diamètre externe approx. - 8.6 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834010865

Réf. Sonepar

00049401086

Réf. Fournisseur

40306250

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

isolation des fils:

PVC

nombre de conducteurs:

2

géométrie du câble:

plat

diamètre externe approx.:

8.6 mm

taille AWG:

14

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

38.4 mm

marquage du conducteur:

rainures

couleur de conducteur:

incolore

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble Haut-parleur plat 2 x 2.50 mm² gaine translucide - Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Câble Haut-parleurs méplat âme multibrins série 4030xxx, section de 2.50 mm² - couleur de la gaine extérieure PVC translucide - Conditionnement 100 m