Non retournable

Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m. - MP-700-3

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur debout - 3.27 m

  • avec plate-forme - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560012781

Réf. Sonepar

00081002193

Réf. Fournisseur

MP-700-3

Marque

Catu

matériau:

plastique

hauteur debout:

3.27 m

avec plate-forme:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,27 m, hauteur du repose-pieds 1,37 m, hauteur repliée 2,14 m et 6 échelons. Conforme EN 131. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. CMU 150 daN.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.