Non retournable

Catu - Étiquette PVC autocollante de signalisation"PORT ? VISIÈRE"Ø100mm. - AT-55/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étiquette PVC autocollante de signalisation"PORT ? VISIÈRE"Ø100mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - bleu

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010954

Réf. Sonepar

00081001095

Réf. Fournisseur

AT-55/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

bleu

qualité du matériau:

PVC

diamètre:

100 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette adhésive pr obligation de porter une visière de protection. Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l’humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimension : Ø 100 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu