Catu - grille terre cuivre 0,45X0,6 de mise à la terre permanente - GTC-6-4

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - grille terre cuivre 0,45X0,6  de mise à la terre permanente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560065367

Réf. Sonepar

00081002812

Réf. Fournisseur

GTC-6-4

Marque

Catu

matériau:

autre

longueur:

600 mm

largeur:

400 mm

Grille de terre cuivre 0,45 X 0,6, largueur 45 cm, grille flexible, longueur de câblette de raccordement 4m.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.