Catu - Plaque alumetal de signalisation "TERRE" 200 x 100 mm. - AM-349

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Plaque alumetal de signalisation "TERRE" 200 x 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - jaune

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 200 mm

  • épaisseur - 0.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009422

Réf. Sonepar

00081000942

Réf. Fournisseur

AM-349

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

jaune

largeur:

100 mm

hauteur:

200 mm

épaisseur:

0.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pancarte pr identification de la terre. Aluminium. 100x200mm. 4 trous de fixation, diamètre 4.5 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu