Non retournable

Catu - Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m jaune et noir - AL-140

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Ruban de signalisation pour chantier 50mm x 100m jaune et noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - autre

  • couleur - jaune-noir

  • longueur - 100 m

  • transparent - Non

  • détectable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560066630

Réf. Sonepar

00081000491

Réf. Fournisseur

AL-140

Marque

Catu

imprimé:

autre

couleur:

jaune-noir

longueur:

100 m

transparent:

Non

détectable:

Oui

largeur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Ruban de signalisation permettant de délimiter temporairement des zones dangereuses sur les chantiers. Haute résistance à l'étirement avant rupture. Coloris jaune/noir. Largeur 50 mm x longueur 100 m.

Les Atouts de l'article:

Ruban matière plastique : polyéthylène spécialGrande résistance à la traction et au déchirementPavés jaune et noir sur les deux faces

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu