Catu - sac grand modèle structure metal Dim 400 x 270 x 220 mm - MO-42/2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
hauteur - 270 mm
largeur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064551
Réf. Sonepar
00081001770
Réf. Fournisseur
MO-42/2
Marque
Catu
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
1
hauteur:
270 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
220 mm
Les Atouts de l'article:
Toile synthétique résistante. Structure métallique. Fond rigide
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


