Catu - Tournevis isolé à embout PHILLIPS de 8 (PH3). Lame 150 mm - MO-65236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
système à vis - cruciforme
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000771
Réf. Sonepar
00081001858
Réf. Fournisseur
MO-65236
Marque
Catu
taille:
3
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
système à vis:
cruciforme
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
1 composant
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


