Catu - Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame 100 mm - MO-65233D

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 1

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 100 mm

  • système à vis - cruciforme

  • finition de la poignée - 1 composant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560045253

Réf. Sonepar

00081001851

Réf. Fournisseur

MO-65233D

Marque

Catu

taille:

1

modèle:

droit

longueur de lame:

100 mm

système à vis:

cruciforme

finition de la poignée:

1 composant

Tournevis isolé à lame décolletée et à embout PHILLIPS de 5 (PH1). Lame de longueur 100 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu