Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 0 lot 10 - AE-0-J
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - jaune
mode de pose - indépendant
forme - rectangulaire
modèle - panneau (signalisation)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560006520
Réf. Sonepar
00081000652
Réf. Fournisseur
AE-0-J
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
jaune
mode de pose:
indépendant
forme:
rectangulaire
modèle:
panneau (signalisation)
qualité du matériau:
autre
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
12 mm
hauteur:
20 mm
épaisseur:
1 mm
type de fixation:
fermeture auto-agrippante
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
chiffre 0, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet, lettre A, chiffres 0 à 9, 12 x 20 mm, relief
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


