Non retournable

Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 6 lot 10 - AE-6-J

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm chiffre 6 lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006582

Réf. Sonepar

00081000658

Réf. Fournisseur

AE-6-J

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Vignette aluminium avec marquage du chiffre 6. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.

Les Atouts de l'article:

chiffre 6, hauteur 15 mm, lot, 10 unités,alphabet, lettre A Kit, vignette, pancartes, ENEDIS, aluminium, métal, alumétal, lot, 10 unités,, 12 x 20 mm, relief

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu