Non retournable

Catu - vignette format 13 x 20mm sigle "tiret" lot 10 - AE-TIR-J

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - vignette format 13 x 20mm sigle "tiret" lot 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560006865

Réf. Sonepar

00081000686

Réf. Fournisseur

AE-TIR-J

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

largeur:

12 mm

hauteur:

20 mm

épaisseur:

1 mm

type de fixation:

fermeture auto-agrippante

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

photoluminescent:

Non

Vignette aluminium avec sigle "-" pr le tiret. Utilisation avec les pancartes normalisées ENEDIS. Caractère en relief noir sur fond jaune. Dim : 12 x 20 mm. Utilisable avec les séries APR utilisant les vignettes séries AE(*)J.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu