Cembre - Adaptateur M20 à PG11 - 20A42011N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
nickelé - Oui
antidéflagration - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692203577
Réf. Sonepar
00912220357
Réf. Fournisseur
20A42011N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 20A4en Laiton NickeléAdaptateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


