nouveau

Cembre - Adaptateur M32 à PG16 - 20A43216N

CopieCopie
Cembre - Adaptateur M32 à PG16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32

  • nickelé - Oui

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692203638

Réf. Sonepar

00912220363

Réf. Fournisseur

20A43216N

Marque

Cembre

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

32

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

16

antidéflagration:

Non

Adaptateur M32 à PG16

Les Atouts de la gamme:

ACCESSOIRES 20A4en Laiton NickeléAdaptateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre