Cembre - Adaptateur PG16 à M20 - 20A41620N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692453873
Réf. Sonepar
00912245387
Réf. Fournisseur
20A41620N
Marque
Cembre
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
16
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
ACCESSOIRES 20A4en Laiton NickeléAdaptateurCertificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


