Cembre - Bouchon en laiton nickelé ISO 12 - 2053M12N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 12
matériau - métal
traitement de la surface - nickelé
sans halogène - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692176000
Réf. Sonepar
00912217600
Réf. Fournisseur
2053M12N
Marque
Cembre
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
12
matériau:
métal
traitement de la surface:
nickelé
sans halogène:
Non
inclinaison du filetage:
1.5 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de la gamme:
BOUCHON 2053en Laiton. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : LaitonMatériel (O-Ring) : Nitrile 70 sh AIndice de Protection IP : IP 54Max températures d'utilisation : 100 °CMin températures d'utilisation : -25 °C
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


