Non retournable

Cembre - Clé à douille hexagonale 8 mm - SDC8X125-HEX

CopieCopie
Cembre - Clé à douille hexagonale 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 243 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 8 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809083

Réf. Sonepar

00912280908

Réf. Fournisseur

SDC8X125-HEX

Marque

Cembre

longueur totale:

243 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

8 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

125 mm

adapté à des vis filetées hexagonales:

Oui

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Clé à douille hexagonale 8 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre