Non retournable

Cembre - Collier en polyamide 250 x 7,6 mm noir - G250X7.6N

CopieCopie
Cembre - Collier en polyamide 250 x 7,6 mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 250 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • modèle - crantage intérieur

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692515472

Réf. Sonepar

00912251547

Réf. Fournisseur

G250X7.6N

Marque

Cembre

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

250 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de montage:

-40...85 °C

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Collier en polyamide 250 x 7,6 mm noir

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS Conçus pour relier très rapidement des câbles ou des composants de repérage lors du câblage des armoires électriques. Les colliers noirs garantissent une meilleure résistance aux UV. Faible coefficient de friction pour un serrage sans effort, et angles arrondis pour une sécurité optimale.Certificats 2011/65/EU Caractéristiques techniques Min températures d'utilisation : -40 °CMax températures d'utilisation : 85 °CMin températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °CMax températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °CClassifié UL94 V2Matériel : Polyamide PA6.6

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre