Cembre - Cosse non isolée code couleur blanche 300 MCM - Diamètre 12 mm - C300-12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

  • avec trou d'inspection - Oui

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692147765

Réf. Sonepar

00912214776

Réf. Fournisseur

C300-12

Marque

Cembre

forme de la plage:

forme d'anneau

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Cosse non isolée code couleur blanche 300 MCM - Diamètre 12 mm

Les Atouts de la gamme:

Cosses colorées Cpour conducteurs en cuivreLes cosses de la série C sont fabriquées en tube de cuivre électrolytique Cu-OF CW008A conforme à la norme UNI EN 13600.Un recuit garantit une ductilité optimale, état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sévère subie au moment du sertissage, et augmente considérablement le nombre des points de contact de la plage, au serrage.Le recuit joue également un rôle important en présence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes du métal ou les cassures.L’étamage électrolytique garantit une excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résistance du contact électrique au droit de la plage.L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfreinée.Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du câble avant de le sertir. Sur chaque cosse figure•le logo du fabricant et la référence sur le catalogue Cembre •nature et section du conducteur code de la série (ex: A 2, A 24 etc.) Les sections de câbles multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, compte tenu des différentes compositions de ces câbles.Certificats UL 486A-486B EN 61238-1 2011/65/EU Caractéristiques techniques Matériel (Corps): cuivre étamé électrolytiquementMatériel (Plage) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre