Non retournable

Cembre - Douille hexagonale 30 mm - DSC12-300L

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 30 mm

  • longueur - 77 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692809175

Réf. Sonepar

00912280917

Réf. Fournisseur

DSC12-300L

Marque

Cembre

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

30 mm

longueur:

77 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

pour visseuse à percussion:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Douille hexagonale 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Depuis plus de 50 ans, Cembre conçoit, fabrique, commercialise et répond à tous les besoins de connexion, de raccordement, d'identification et de repérage des tableaux de distribution électrique et de contrôle industriel : connecteurs et cosses, outils pour leur installation, presse-étoupes, systèmes de marquage.
Une large gamme de produits a également été développée pour l’installation et la maintenance sur des installations fixes et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire.

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre