nouveau

Cembre - Ecrou EMC en laiton nickelé ISO 25 - 20N3M25N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016692466385

Réf. Sonepar

00912246638

Réf. Fournisseur

20N3M25N

Marque

Cembre

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

Ecrou EMC en laiton nickelé ISO 25

Les Atouts de la gamme:

PRESSE-ETOUPE "EMC" Code20M3en Laiton Nickelé. Filetage METRIQUE pas de 1,5Certificats CEI EN 60423 CEI EN 62444 Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Lation nickeléMatériel (garniture) : ChlorophèneMatériel (Griffe de serrage) : Polyamide PA6.6

Cembre

Un produit Cembre

Découvrez toute la gamme Cembre