Cembre - Ecrou en laiton nickelé 1"1/8 gaz - 2031118N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - filetage au pas du gaz
matériau - métal
sans halogène - Oui
qualité du matériau - laiton
traitement de la surface - nickelé
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016692116228
Réf. Sonepar
00912211622
Réf. Fournisseur
2031118N
Marque
Cembre
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
Les Atouts de la gamme:
ECROUS 2031en Laiton, filetage GAZDisponible Nickelé: ajouter N après de la référence.Caractéristiques techniques Matériel (Corps) : Laiton nickelé
Un produit Cembre
Découvrez toute la gamme Cembre


